間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 空圧工具 > 研削(グラインダー) > 瓜生製作

1 件中 1 - 1 件
瓜生製作

グラインダ

注文コード:06724995
 
●仕様: 
コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
22000(最高)  
●空気消費量(m3/min): 
約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)  
●全長(mm): 
約174(砥石なし)  
●質量(kg): 
約0.65(砥石なし)  
●コレットチャック寸法(mm): 
6  
●軸心より側面まで(mm): 
約18.5  
●ホース口金取付ねじ: 
PT1/4  
●推奨ホース径(mm): 
9.5  
●騒音レベル(dB(A)): 
75  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06724995 UG-38NSA ¥23,800
¥19,833
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。