間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 物置 > タカヤマ

3 件中 1 - 3 件
タカヤマ

オープンストッカー(両開き)

注文コード:06999824 注文コード:06999824 注文コード:06999833 注文コード:06999833 注文コード:06999842 注文コード:06999842
 
●特長: 
臭いがこもらない、自然換気機能付
ワンタッチロック機能付  

●付属品: 
棚板×4枚  
●特記: 
※お客様組立商品です。  
●仕様: 
鍵付き  
●棚ピッチ(mm): 
75  
●棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm): 
700×370×20  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
最上段棚位置(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴数
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06999824 TMH-1107K-1 745×375×1030 200 745×500×1120 8 オープン 別送品
返品不可
地域運賃
お客様組立品
廃番
06999833 TMH-1307K-1 745×375×1260 200 745×500×1350 11 オープン 別送品
返品不可
地域運賃
お客様組立品
廃番
06999842 TMH-1607K-1 745×375×1510 250 745×500×1600 14 オープン 別送品
返品不可
地域運賃
お客様組立品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥3,500
離島1個〜¥3,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。