間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
タカヤマ

スライドストッカー ディープ

注文コード:06999946 注文コード:06999946 注文コード:06999955 注文コード:06999955
 
●特長: 
乗用車用タイヤもゆったり入る有効奥行670mm
組立てに便利なパネル構造(同一ボルト締め組立て)。
水平に設置する為のアジャスター機構(調整幅0〜15mm)
腐食に強いアルミレール仕様(下レール)
一体床枠と補強材付床板で強力な耐荷重を実現。  

●付属品: 
棚板×2枚  
●特記: 
※お客様組立商品です。
※別途基礎ブロック6個必要  

●仕様: 
鍵付き  
●最上段棚位置(mm): 
200  
●棚ピッチ(mm): 
100  
●棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm): 
1140×280×25  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
取付穴数
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06999946

TMS-13D 500×1110×670 1130×650×1100 1200×815×1300 5 オープン 別送品
返品不可
地域運賃
お客様組立品

廃番

06999955

TMS-16D 500×1410×670 1130×650×1410 1200×800×1600 8 オープン 別送品
返品不可
地域運賃
お客様組立品

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥3,500
離島1個〜¥3,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧