工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
物置
>
タカヤマ
2 件中 1 - 2 件
タカヤマ
スライドストッカー ハーフモード
●特長:
インテリア感覚のワインレッド基調。
枠組み工法で組立て簡単。
ゴルフバック、釣竿等の長物収納、便利な小型愛用道具収納庫。
左右いずれにも棚板は取り付けられます。
●付属品:
ハーフ棚板×3枚、金網ネット×1枚
●特記:
※お客様組立商品です。
●仕様:
鍵付き
●最上段棚位置(mm):
200
●色:
ワインレッド(本体)
白(扉)
●棚ピッチ(mm):
150
●棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm):
430×370×20
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TMS-3(H)
TMS-6(H)
有効開口寸法(間口×高さH×奥行D)(mm)
選択解除
380×1230×380
380×1530×380
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
897×375×1260
897×375×1560
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
905×500×1315
905×500×1615
取付穴数
選択解除
6
7
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06999885
TMS-3(H)
380×1230×380
897×375×1260
905×500×1315
6
オープン
06999903
TMS-6(H)
380×1530×380
897×375×1560
905×500×1615
7
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,500
沖縄地方
1個〜
¥3,500
離島
1個〜
¥3,500
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スライドストッカー ハーフモード
タカヤマ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF