間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 空圧工具 > 締付け・穴あけ > インパクトレンチ > ベッセル

1 件中 1 - 1 件
ベッセル

エアーインパクトレンチダブルハンマー

注文コード:06962636
 
●特長: 
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。  

●注意: 
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。  

●付属品: 
ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2  
●仕様: 
取付(ピンロック式)  
●全長(mm): 
210  
●質量(kg): 
1.33  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
7500  
●エアーホース内径(Φmm): 
6.35  
●空気消費量(m3/min): 
0.3  
●形状: 
ストレート  
●使用空気圧力(MPa): 
0.6  
●ホース継手: 
Rc1/4  
●能力・普通ボルト径(mm): 
6〜8  
●ソケット差込角(mm): 
9.5  
●実用トルク範囲(Nm): 
参考値:4.9〜68.6  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06962636 GT-S65W ¥49,300
¥40,970
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。