工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
靴用ストラップ
1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)
フロアリングテスター
●特長:
フロアテスターとシューズテスターの両方の機能を1台に備えたテスターです。
フロアテスター時には、オートレンジ切替機能で広範囲で抵抗値測定が可能になります。また、シューズテスター時には、タッチパネルを押すだけで人体を含めた抵抗を簡単にチェックすることができます。
●寸法(mm):
200×120×55
●質量(g):
700(フロア電極装着時:2.27kg±10%)
●電源:
DC9V単3 6個又は、ACアダプタ(AC100V)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
702
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06869536
702
オープン
¥203,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
フロアリングテスター
住友スリーエム(3M)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF