工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
住鉱潤滑剤
>
潤滑/焼防剤
1 件中 1 - 1 件
住鉱潤滑剤
モリドライ1100スプレ-
●特長:
二硫化モリブデンの乾性皮膜が手軽にできる潤滑スプレーです。
●用途:
粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に
組立初期のなじみ潤滑に
極低温、高温下の潤滑に
●使用温度範囲(℃):
400以下
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●危険物の含有量:
57ml
●内容量:
1本(240mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
112038
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02338061
112038
オープン
¥2,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
モリドライ1100スプレ-
住鉱潤滑剤
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF