工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
住鉱潤滑剤
>
潤滑剤(食用/食品機械剤)
1 件中 1 - 1 件
住鉱潤滑剤
ホワイトルブスプレー
●特長:
米国食品医薬局で認められたPTFE(通商テフロン)と高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
●用途:
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
●注意:
※異種グリースとの混合使用は避けて下さい
本品の付着したタバコは吸わないで下さい。
●使用温度範囲(℃):
-10〜100
●種別:
食品機械用
●引火点(℃):
200以上
●外観:
白色粘ちょうオイル
●流動点(℃):
-18.0
●基油:
高精製パラフィンオイル
●固体潤滑剤他:
ポリテトラフルオロエチレン
(四フッ化エチレン重合体:通称テフロン)
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●危険物の含有量:
95ml
●内容量:
1本(420mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
521036
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02338156
521036
オープン
¥2,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ホワイトルブスプレー
住鉱潤滑剤
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF