間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等) > 空圧補器(TAIYO) > エアレギュレータ > エアレギュレタ

2 件中 1 - 2 件
TAIYO

エアレギュレータ

注文コード:02104977,02104986 注文コード:02104977,02104986
 
●特長: 
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
ダイヤフラム式のため応答性がよく、安定した調圧ができます。
圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。  

●仕様: 
ブラケット、D形圧力計付  
●幅(mm): 
90  
●全長(mm): 
178  
●質量(kg): 
1.8  
●材質(本体): 
アルミニウム合金  
●形式: 
HRV  
●使用温度範囲(℃): 
0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●設定圧力範囲(MPa): 
0.05〜0.9  
●耐圧力(MPa): 
1.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
接続口径(Rc)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02104977 HRV-20-BD 3/4 ¥12,400
¥12,400 ¥11,780
特価
出荷目安:5日
返品不可
02104986 HRV-25-BD 1 ¥12,400
¥12,400 ¥11,780
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。