工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等)
>
空圧補器(TAIYO)
>
エアフィルタ
2 件中 1 - 2 件
TAIYO
エアフィルタ
●特長:
圧縮空気中の水分やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
排水は、ワンタッチ式で簡単です。
ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが容易にでき、メンテナンス等に便利です。
●仕様:
手動排水弁付、ケースガード標準装備
●幅(mm):
72
●全長(mm):
200
●材質(本体):
アルミニウム合金
●形式:
MAF
●使用温度範囲(℃):
0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)
●最高使用圧力(MPa):
1
●ドレン貯留量(cm
3
):
80
●排水方式:
ワンタッチ式手動排水
●耐圧力(MPa):
1.6
●フィルタエレメント(μm):
40
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MAF-15
MAF-20
質量(kg)
選択解除
0.63
0.65
接続口径(Rc)
選択解除
1/2
3/4
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02104995
MAF-15
0.65
1/2
¥4,400
¥3,740
¥3,553
02105004
MAF-20
0.63
3/4
¥5,100
¥4,335
¥4,118
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エアフィルタ
TAIYO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF