間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
TAIYO

エアフィルタ

注文コード:02105074,02105083 注文コード:02105074,02105083 注文コード:02105074,02105083
 
●特長: 
圧縮空気中の水分やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
排水は、ワンタッチ式で簡単です。
大流量で圧力降下が小さい  

●仕様: 
手動排水弁付  
●幅(mm): 
38  
●全長(mm): 
127  
●質量(kg): 
0.20  
●材質(本体): 
亜鉛合金  
●形式: 
SAF  
●使用温度範囲(℃): 
0〜+60(但し、凍結しない状態で使用のこと)  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●ドレン貯留量(cm3): 
16  
●排水方式: 
ワンタッチ式手動排水  
●耐圧力(MPa): 
1.6  
●フィルタエレメント(μm): 
5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

接続口径(Rc)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02105074

SAF-06 1/8 ¥2,500
¥2,500
出荷目安:5日
返品不可

02105083

SAF-08 1/4 ¥2,500
¥2,125
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧