間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等) > 空圧補器(日本精器) > FRLユニット

1 件中 1 - 1 件
日本精器

FRLユニット

注文コード:02105521
 
●特長: 
一体型コンパクトシリーズ  

●注意: 
※圧力計は付いていません。  

●質量(kg): 
1.4  
●使用圧力(MPa): 
0〜1.0  
●接続口径(Rc): 
1/4  
●機器の構成: 
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ  
●貯油量(cm3): 
30  
●使用流体: 
空気  
●設定圧力範囲(MPa): 
0.1〜0.85  
●装備: 
ブラケット  
●耐圧力(MPa): 
1.5  
●ろ過度(μm): 
40  
●周囲温度(℃): 
5〜60  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02105521 BN2510-8 ¥10,600
¥10,175
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06963555
圧力計

日本精器

BN-PG40A-10K-8A

1個

¥1,600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。