簡易型2液発泡ウレタン インサルパック

簡易型2液発泡ウレタン インサルパック - ABC商会
(7件のレビュー)

コンパクトな2液発泡ウレタンですが、フォーム品質はスタンダードタイプと同等。
2液だから速硬化で、吹付けにも充てんにも使用でき、そのサイズは場所を選ばず、試験的な使用にも向いています。
その上、指定VOCも使用していないので安心です。

用途
小規模面積の吹付け、小規模の充てん。
面接着可。密閉箇所充てん可。隙間充てん可。
付属品
AX-NCノズル×3個
先細注入ホース(25cm)×1本
注入ホース(25cm)×1本
接着強度(N/mm2)
モルタル:0.32
磁器タイル:0.14
鉄板:0.28
塩ビ:0.25
仕様ノンVOC(平成16年3月現在の厚生労働省から室内濃度基準の示された揮発性有機加工物を含んでいません。)トラスコ品番215-0921クリームタイプエアゾールタイプ(2液)ガスの種類HFC-134a(発泡ガス)耐熱性-50~80℃耐薬品性5%塩酸、5%硫酸、5%酢酸、5%食塩水、5%カセイソーダ、5%ガソリンにおいて変化なし改正建築基準法(JAIA対応)006066 F☆☆☆☆難燃性自己消火性発泡体積(L)20~25 厚15mmで約1.5m2熱伝導率(W/mk)0.0174発泡倍率30圧縮強度(N/mm2)0.11曲げ強度(N/mm2)0.25吸水率(Vol%)2~2.5(カット面) スキン付きの場合0.02~0.025タックフリータイム(秒)30~60カットタイム(分)3~4危険物の類別非危険物内容量1セット(840g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969261ハイパー#30
9,430
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06969261ハイパー#3061299876IP30NFハイパー#30 二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ ABC商会 61299876二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプABC商会1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06969261
2019-11-08
用途: 温度差のある壁に使用

もうちょっと低温でも発砲する及び発泡面積が大きい製品が欲しい。

対象商品 : 06969261
2019-05-28
用途: 空隙の充填・遮音

特性を理解していれば、非常に扱いやすいと思います。
今回は念のため、本番前にテストしておいたためスムーズに作業が完了しました。

対象商品 : 06969261
2015-09-22
用途: 発砲スチロールの接着、隙間埋め
工房 ひじり

インサルパックはもう15年は使用しています。簡易的な施工に関してはとても信頼出来る商品だと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 06969261
2015-03-18
用途: サッシに充填

気温が低いときは温めればうまく充填できる
2液なので片方がきれいに出ないときがある
細い方のパイプが2本あればいいのに

1が参考にしています
対象商品 : 06969261
2016-01-11
用途: 保温用
株式会社吉成産業

値段の割りに発泡量が少ない。
もう少し発泡量多くならないかな。

対象商品 : 06969261
2014-03-01
用途: 壁 断熱

2液タイプだが、1液しか出ず全く使用できないかった。
最悪 粗悪品を掴まされた。二度と購入しない

4が参考にしています
対象商品 : 06969261
2013-12-13
用途: 樹木治療で空洞部の内部充填
富士緑化園有限会社

装着部品が、1回の使用だけで処分するのはもったいないような気がします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする