工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
手動切替弁(ナチ・不二越)
8 件中 1 - 8 件
ナチ(NACHI)
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
●特長:
コンパクトで小流量の制御に最適です。
バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。
回路構成が容易です。
●取付方式:
ガスケット取付形
●呼び径:
1/8
●最大流量(L/min):
40
●質量(kg):
1.3
●タンクポート背圧(MPa[kgf/cm
2
]):
16(163)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DMA-G01-A3X-20
DMA-G01-C5-20
DMA-G01-C6-20
DMA-G01-C7Y-20
DMA-G01-E3X-20
DMA-G01-F5-20
DMA-G01-F6-20
DMA-G01-F7Y-20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
選択解除
25(255)
35(357)
ポジション
選択解除
2ポジション
3ポジション
作動方式
選択解除
スプリングオフセット形
スプリングセンタ形
デテント形
スプールストローク(mm)
選択解除
4
4×2
種別
選択解除
ABT接続
PT接続 絞り付オープンクロス
オールポーツブロック
クローズドクロス
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07009073
DMA-G01-A3X-20
35(357)
2ポジション
スプリングオフセット形
4
クローズドクロス
¥45,400
¥20,702
07009082
DMA-G01-C5-20
35(357)
3ポジション
スプリングセンタ形
4×2
オールポーツブロック
¥45,400
¥20,702
07009091
DMA-G01-C6-20
35(357)
3ポジション
スプリングセンタ形
4×2
ABT接続
¥45,400
¥20,702
07009107
DMA-G01-C7Y-20
25(255)
3ポジション
スプリングセンタ形
4×2
PT接続 絞り付オープンクロス
¥45,400
¥20,702
07009116
DMA-G01-E3X-20
35(357)
2ポジション
デテント形
4
クローズドクロス
¥45,400
¥20,702
07009125
DMA-G01-F5-20
35(357)
3ポジション
デテント形
4×2
オールポーツブロック
¥45,400
¥20,702
07009134
DMA-G01-F6-20
35(357)
3ポジション
デテント形
4×2
ABT接続
¥45,400
¥20,702
07009143
DMA-G01-F7Y-20
25(255)
3ポジション
デテント形
4×2
PT接続 絞り付オープンクロス
¥45,400
¥20,702
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF