間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > 減圧弁(ナチ・不二越)

2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)

圧力制御弁

注文コード:07008671,07008687 注文コード:07008671,07008687 注文コード:07008671,07008687 注文コード:07008671,07008687
 
●特長: 
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。
ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。  

●仕様: 
レデューシングアンドチェックバルブ  
●質量(kg): 
3.6  
●取付方式: 
ねじ接続形  
●寸法L(mm): 
63  
●呼び径: 
3/8  
●寸法H(mm): 
70  
●最大流量(L/min): 
50  
●寸法A(mm): 
146  
●寸法F(mm): 
19  
●寸法D(mm): 
23  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
21(214)
IN、OUT、ベントポート  

●寸法E(mm): 
52.5  
●寸法B(mm): 
118.5  
●寸法C(mm): 
52  
●寸法M(mm): 
36  
●寸法J(mm): 
40  
●寸法G(mm): 
35  
●寸法K(mm): 
54  
●寸法P: 
3/8  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07008671 CG-T03-1-21 0.8〜7(8.2〜71.4) ¥72,400
¥37,829 ¥35,938
特価
出荷目安:5日
返品不可
07008687 CG-T03-3-21 3.5〜21(35.7〜214) ¥72,400
¥37,829 ¥35,938
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。