間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > チェックバルブ(ナチ・不二越)

2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)

インラインチェックバルブ

注文コード:07008994,07009003
 
●特長: 
軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。  

●質量(kg): 
0.7  
●取付方式: 
ねじ接続形  
●最大流量(L/min): 
75  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
21(214)  
●寸法BB(mm): 
38  
●寸法LA(mm): 
95  
●寸法D: 
3/4  
●寸法BA(mm): 
43.9  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07008994 CN-T06-1-11 0.04(0.4) ¥12,900
¥6,618
出荷目安:5日
返品不可
07009003 CN-T06-3-11 0.50(5.1) ¥12,900
¥6,618
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。