工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
流量制御弁(ナチ・不二越)
1 件中 1 - 1 件
ナチ(NACHI)
流量制御弁
●特長:
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。
10cm
3
の微小流量まで高精度な制御ができます。
制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。
各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
●付属品:
六角穴付ボルトM4×35L 4本
●仕様:
フローコントロールアンドチェックバルブ
●質量(kg):
0.9
●取付方式:
ガスケット取付形
●呼び径:
1/8
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
10.5(107)
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.08(0.8)
●制御流量(L/min):
0.01〜2
●逆流量(L/min):
20
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CTS-G01-2-11
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07008836
CTS-G01-2-11
¥69,700
¥29,797
¥28,307
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
流量制御弁
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF