工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
減圧弁(ナチ・不二越)
2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)
圧力制御弁
●特長:
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。
ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
●付属品:
M10×75L 4本
●仕様:
レデューシングバルブ
●寸法E(mm):
52.5
●寸法B(mm):
118.5
●寸法A(mm):
146
●質量(kg):
3.9
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
21(214)
IN、OUT、ベントポート
●寸法F(mm):
19
●寸法L(mm):
4
●寸法M(mm):
60
●呼び径:
3/8
●寸法G(mm):
35
●寸法K(mm):
88
●寸法H(mm):
70
●寸法J(mm):
60
●寸法C(mm):
62
●寸法D(mm):
45.1
●取付方式:
ガスケット取付形
●最大流量(L/min):
50
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
G-G03-1-21
G-G03-3-21
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
選択解除
0.8〜7(8.2〜71.4)
3.5〜21(35.7〜214)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07008732
G-G03-1-21
0.8〜7(8.2〜71.4)
¥66,700
¥34,851
¥33,108
07008741
G-G03-3-21
3.5〜21(35.7〜214)
¥66,700
¥34,851
¥33,108
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
圧力制御弁
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)