工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
流量制御弁(ナチ・不二越)
2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)
流量制御弁
●特長:
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。
従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
●付属品:
六角穴付ボルトM10×75L 4本
●仕様:
温度補償フローコントロールバルブ
●取付方式:
ガスケット取付形
●呼び径:
3/8
●逆流量(L/min):
120(チェック弁付補助プレート使用時)
●質量(kg):
7.9
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
21(214)
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.1(1.0)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FT-G03-42-22
FT-G03-106-22
制御流量(L/min)
選択解除
0.1〜42
0.2〜106
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07008897
FT-G03-42-22
0.1〜42
¥109,200
¥59,132
¥56,175
07008906
FT-G03-106-22
0.2〜106
¥109,200
¥59,132
¥56,175
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
流量制御弁
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF