工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
油圧部品(ナチ・不二越)
>
フートマウンティングキット
1 件中 1 - 1 件
ナチ(NACHI)
フートマウンティングキット
●付属品:
ボルト:TB-10×30 2個
ワッシャ:WP-10 2個
●適合:
シングルポンプ:IPH-2
●寸法E(mm):
1
●寸法Q(mm):
135
●寸法B(mm):
152.5
●寸法d4(Φmm):
50
●質量(kg):
2.0
●寸法F(mm):
50.8
●寸法d1(Φmm):
22
●寸法T(mm):
36.5
●寸法K(mm):
17.5
●寸法d3(Φmm):
106.4
●寸法A(mm):
127
●寸法I(mm):
74
●寸法N(mm):
13
●寸法C(mm):
69.8
●寸法D(Φmm):
82.55
●寸法H(mm):
96
●寸法P:
M10
●寸法d2(Φmm):
11
●寸法S(mm):
32.5
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
IHM-2-10
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07008495
IHM-2-10
¥8,200
¥3,739
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
フートマウンティングキット
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF