間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > 油圧部品(ナチ・不二越) > フートマウンティングキット

1 件中 1 - 1 件
ナチ(NACHI)

フートマウンティングキット

注文コード:07008504
 
●付属品: 
ボルト:TB-12×30 2個
ワッシャ:WP-12 2個  

●適合: 
シングルポンプ:IPH-3  
●寸法E(mm): 
1  
●寸法Q(mm): 
195.5  
●寸法B(mm): 
246  
●寸法d4(Φmm): 
40  
●質量(kg): 
5.5  
●寸法F(mm): 
114.3  
●寸法d1(Φmm): 
22  
●寸法T(mm): 
53  
●寸法K(mm): 
16  
●寸法d3(Φmm): 
146  
●寸法A(mm): 
220.7  
●寸法I(mm): 
61.7  
●寸法N(mm): 
16  
●寸法C(mm): 
107.95  
●寸法D(Φmm): 
101.6  
●寸法H(mm): 
140  
●寸法P: 
M12  
●寸法d2(Φmm): 
11  
●寸法S(mm): 
12.7  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07008504 IHM-4-10 ¥14,600
¥6,658
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。