工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
油圧部品(ナチ・不二越)
>
フートマウンティングキット
1 件中 1 - 1 件
ナチ(NACHI)
フートマウンチィングキット
●付属品:
ボルト:TB-20×50 2個
ワッシャ:WP-20 2個
●適合:
シングルポンプ:IPH-6
ダブルポンプ:IPH-26、IPH-36、IPH-46
●質量(kg):
22.0
●寸法H(mm):
220.7
●寸法A(mm):
330.2
●寸法F(mm):
149.2
●寸法S(mm):
49.5
●寸法D(Φmm):
152.4
●寸法E(mm):
1
●寸法B(mm):
374
●寸法C(mm):
203.2
●寸法T(mm):
64
●寸法N(mm):
30
●寸法I(mm):
119.5
●寸法d1(Φmm):
37
●寸法d2(Φmm):
20
●寸法K(mm):
30
●寸法Q(mm):
337
●寸法d3(Φmm):
228.6
●寸法d4(Φmm):
100
●寸法P:
M20
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
IHM-46-10
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07010394
IHM-46-10
¥66,800
¥34,903
¥33,158
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
フートマウンチィングキット
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF