間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > ギヤポンプ(ナチ・不二越)

3 件中 1 - 3 件
ナチ(NACHI)

ギヤポンプ(IPポンプ)

注文コード:07010202,07010211,07010227 注文コード:07010202,07010211,07010227
 
●特長: 
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。  

●取付方式: 
取付フランジ形左回転  
●定格圧力(MPa): 
25[255]  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
最低400
最高2000  

●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
30(306)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
寸法D(Φmm)
寸法LB(mm)
ポンプ容量(cm3/rev)
寸法LA(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07010202 IPH-5B-40-L-11 19.0 24 91.0 40.8 201.5 ¥372,000
¥187,302
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
07010211 IPH-5B-50-L-11 20.0 26 94.5 50.3 208.5 ¥385,800
¥194,250
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
07010227 IPH-5B-64-L-11 21.0 28 99.5 63.9 218.5 ¥404,300
¥203,565
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07010297
フランジキット

ナチ(NACHI)

IHF-5-E-20

1台

¥5,068

07010342
フランジキット

ナチ(NACHI)

IHF-5-T-20

1台

¥5,068

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。