工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
油圧部品(ナチ・不二越)
>
ベースブロック
4 件中 1 - 4 件
ナチ(NACHI)
ベースブロック
●特長:
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
25(255)
●寸法LC(mm):
80
●配管:
取出口サイズ
A:1/2
B:1/2
●推奨流量(L/min):
80
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MOB-03X-B2-30
MOB-03X-B3-30
MOB-03X-B4-10
MOB-03X-B5-30
寸法LF(mm)
選択解除
320
質量(kg)
選択解除
10.3
14.3
18.4
22.4
寸法LD(mm)
選択解除
160
寸法M(mm)
選択解除
8
12
16
20
寸法N(mm)
選択解除
2
3
4
5
寸法LB(mm)
選択解除
184
264
344
424
寸法LE(mm)
選択解除
240
寸法LA(mm)
選択解除
200
280
360
440
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07009292
MOB-03X-B2-30
10.3
8
2
184
200
¥44,700
¥21,233
07009301
MOB-03X-B3-30
14.3
160
12
3
264
280
¥62,100
¥29,498
07009317
MOB-03X-B4-10
18.4
160
16
4
344
240
360
¥79,800
¥37,905
07009326
MOB-03X-B5-30
320
22.4
160
20
5
424
240
440
¥97,300
¥48,991
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ベースブロック
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF