間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ナチ(NACHI)

Aポートパイロットチェックモジュラー

注文コード:07009432 注文コード:07009432
 
●特長: 
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。  

●質量(kg): 
1.2  
●取付方式: 
ガスケット取付形  
●呼び径: 
1/8  
●最大流量(L/min): 
50  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25(255)  
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.2(2.0)  
●面積比: 
パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07009432

OCP-G01-A1-21 ¥22,200
¥11,600
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧