間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > モジュラーバルブシリーズ(ナチ・不二越)

2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)

Aポートパイロットチェックモジュラー

注文コード:07010577,07010534
 
●特長: 
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。  

●質量(kg): 
3.6  
●取付方式: 
ガスケット取付形  
●呼び径: 
3/8  
●最大流量(L/min): 
100  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25(255)  
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.2(2.0)  
●面積比: 
パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07010577 OCP-G03-A1-50 ¥43,900
¥25,023 ¥23,772
特価
出荷目安:5日
返品不可
07010534 OCP-G03-A1-J50 ¥43,900
¥25,023 ¥23,772
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。