間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > モジュラーバルブシリーズ(ナチ・不二越)

2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)

フローレギュレーターモジュラーバルブ

注文コード:07009475 注文コード:07009502
 
●特長: 
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。  

●仕様: 
チェック弁付  
●質量(kg): 
1.2  
●取付方式: 
ガスケット取付形  
●呼び径: 
1/8  
●最大流量(L/min): 
50  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25(255)  
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.08(0.8)  
●制御ポート: 
Bポート  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
制御方式
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07009475 OCY-G01-B-X-20 メータイン ¥21,000
¥9,576 ¥9,097
特価
出荷目安:5日
返品不可
07009502 OCY-G01-B-Y-20 メータアウト ¥21,000
¥9,576 ¥9,097
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。