工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
モジュラーバルブシリーズ(ナチ・不二越)
1 件中 1 - 1 件
ナチ(NACHI)
フローレギュレーターモジュラーバルブ
●特長:
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
●仕様:
チェック弁付
●質量(kg):
1.0
●取付方式:
ガスケット取付形
●呼び径:
1/8
●最大流量(L/min):
50
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
25(255)
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.04(0.4)
●制御ポート:
Pポート
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
OCY-G01-P-20
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07009414
OCY-G01-P-20
¥21,000
¥9,576
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フローレギュレーターモジュラーバルブ
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF