間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)

フローレギュレーターモジュラーバルブ

注文コード:07010421,07010482 注文コード:07010421,07010482
 
●特長: 
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。  

●仕様: 
チェック弁付  
●取付方式: 
ガスケット取付形  
●呼び径: 
3/8  
●質量(kg): 
3.1  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25(255)  
●制御ポート: 
A、B両ポート  
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.1(1.0)  
●制御方式: 
メータイン  
●最大流量(L/min): 
100  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07010421

OCY-G03-W-X-51 ¥35,300
¥16,768
出荷目安:5日
返品不可

07010482

OCY-G03-W-X-J-51 ¥35,300
¥16,768
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧