間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)

リリーフモジュラーバルブ

注文コード:07009335,07009344 注文コード:07009335,07009344
 
●特長: 
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。  

●質量(kg): 
1.5  
●取付方式: 
ガスケット取付形  
●呼び径: 
1/8  
●最大流量(L/min): 
50  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
25(255)  
●制御ポート: 
Pポート  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07009335

OR-G01-P1-20 〜7(〜71.4) ¥32,800
¥16,826
出荷目安:5日
返品不可

07009344

OR-G01-P3-20 3.5〜25(35.7〜255) ¥32,800
¥16,826
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧