間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
ナチ(NACHI)

ソレノイドバルブ

注文コード:07010604,07011024,07010744,07011164 注文コード:07010604,07011024,07010744,07011164
 
●特長: 
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。  

●質量(kg): 
1.4  
●取付方式: 
ガスケット取付形  
●温度範囲(℃): 
-20〜70(作動油)  
●最大流量(L/min): 
30  
●作動方式: 
スプリングオフセット形  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
35(357)  
●防塵防水性能: 
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)  
●安全規格: 
CE、UL、CSA  
●周囲温度(℃): 
-20〜50  
●保持電力(W): 
50Hz:25
60Hz:22  

●切換頻度(回分): 
300  
●粘度範囲(mm2/s): 
15〜300(作動油)  
●フィルトレーション: 
25ミクロン以下(作動油)  
●最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]): 
21(214)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

電圧(V)
起動電流(A)
許容電圧範囲(V)
保持電流(A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07010604

SS-G01-A2X-R-C1-31 AC100 50Hz:2.2
60Hz:2.0
50Hz:80〜110
60Hz:90〜120
50Hz:0.52
60Hz:0.38
¥48,200
¥18,316 ¥17,400
特価
出荷目安:5日
返品不可

07011024

SS-G01-A2X-R-C1-J31 AC100 50Hz:2.2
60Hz:2.0
50Hz:80〜110
60Hz:90〜120
50Hz:0.52
60Hz:0.38
¥48,200
¥18,316 ¥17,400
特価
出荷目安:5日
返品不可

07010744

SS-G01-A2X-R-C2-31 AC200 50Hz:1.1
60Hz:1.0
50Hz:160〜220
60Hz:180〜240
50Hz:0.26
60Hz:0.19
¥48,200
¥18,316 ¥17,400
特価
出荷目安:5日
返品不可

07011164

SS-G01-A2X-R-C2-J31 AC200 50Hz:1.1
60Hz:1.0
50Hz:160〜220
60Hz:180〜240
50Hz:0.26
60Hz:0.19
¥48,200
¥18,316 ¥17,400
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧