間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 油圧機器 > ソレノイドバルブ(ナチ・不二越)

2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)

ソレノイドバルブ

注文コード:07010911,07011331
 
●特長: 
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。  

●質量(kg): 
2.0  
●取付方式: 
ガスケット取付形  
●電圧(V): 
DC24  
●温度範囲(℃): 
-20〜70(作動油)  
●最大流量(L/min): 
50  
●作動方式: 
スプリングセンタ形  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
35(357)  
●防塵防水性能: 
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)  
●起動電流(A): 
1.1  
●許容電圧範囲(V): 
21.6〜26.4  
●安全規格: 
CE、UL、CSA  
●周囲温度(℃): 
-20〜50  
●保持電流(A): 
1.1  
●保持電力(W): 
26  
●切換頻度(回分): 
300  
●粘度範囲(mm2/s): 
15〜300(作動油)  
●フィルトレーション: 
25ミクロン以下(作動油)  
●最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]): 
21(214)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07010911 SS-G01-C4-R-D2-31 ¥56,700
¥24,239
出荷目安:5日
返品不可
07011331 SS-G01-C4-R-D2-J31 ¥56,700
¥24,239
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。