工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
ソレノイドバルブ(ナチ・不二越)
2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)
ソレノイドバルブ
●特長:
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
●温度範囲(℃):
-20〜70(作動油)
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
35(357)
●質量(kg):
2.0
●起動電流(A):
1.1
●許容電圧範囲(V):
21.6〜26.4
●作動方式:
スプリングセンタ形
●電圧(V):
DC24
●安全規格:
CE、UL、CSA
●周囲温度(℃):
-20〜50
●取付方式:
ガスケット取付形
●最大流量(L/min):
50
●防塵防水性能:
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
●保持電流(A):
1.1
●保持電力(W):
26
●切換頻度(回分):
300
●粘度範囲(mm
2
/s):
15〜300(作動油)
●フィルトレーション:
25ミクロン以下(作動油)
●最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
]):
21(214)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
SS-G01-C7Y-R-D2-31
SS-G01-C7Y-R-D2-J31
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07010945
SS-G01-C7Y-R-D2-31
¥56,700
¥24,239
¥23,027
07011365
SS-G01-C7Y-R-D2-J31
¥56,700
¥24,239
¥23,027
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ソレノイドバルブ
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)