工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
ソレノイドバルブ(ナチ・不二越)
4 件中 1 - 4 件
ナチ(NACHI)
ソレノイドバルブ
●特長:
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
●質量(kg):
3.5
●取付方式:
ガスケット取付形
●温度範囲(℃):
-20〜70(作動油)
●最大流量(L/min):
40
●作動方式:
スプリングオフセット形
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
35(357)
●防塵防水性能:
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
●周囲温度(℃):
-20〜50
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS-G03-A2X-R-C1-21
SS-G03-A2X-R-C1-J21
SS-G03-A2X-R-C2-21
SS-G03-A2X-R-C2-J21
電圧(V)
選択解除
AC100
AC200
起動電流(A)
選択解除
50Hz:2.7 60Hz:2.3
50Hz:5.4 60Hz:4.6
許容電圧範囲(V)
選択解除
50Hz:80〜110 60Hz:90〜120
50Hz:160〜220 60Hz:180〜240
保持電流(A)
選択解除
50Hz:0.46 60Hz:0.31
50Hz:0.92 60Hz:0.62
保持電力(W)
選択解除
50Hz:25 60Hz:22
50Hz:36 60Hz:34
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07010674
SS-G03-A2X-R-C1-21
AC100
50Hz:5.4
60Hz:4.6
50Hz:80〜110
60Hz:90〜120
50Hz:0.92
60Hz:0.62
50Hz:25
60Hz:22
¥50,700
¥23,119
¥21,963
07011094
SS-G03-A2X-R-C1-J21
AC100
50Hz:5.4
60Hz:4.6
50Hz:80〜110
60Hz:90〜120
50Hz:0.92
60Hz:0.62
50Hz:25
60Hz:22
¥50,700
¥23,119
¥21,963
07010814
SS-G03-A2X-R-C2-21
AC200
50Hz:2.7
60Hz:2.3
50Hz:160〜220
60Hz:180〜240
50Hz:0.46
60Hz:0.31
50Hz:36
60Hz:34
¥50,700
¥23,119
¥21,963
07011234
SS-G03-A2X-R-C2-J21
AC200
50Hz:2.7
60Hz:2.3
50Hz:160〜220
60Hz:180〜240
50Hz:0.46
60Hz:0.31
50Hz:36
60Hz:34
¥50,700
¥23,119
¥21,963
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ソレノイドバルブ
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF