工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
ソレノイドバルブ(ナチ・不二越)
2 件中 1 - 2 件
ナチ(NACHI)
ソレノイドバルブ
●特長:
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
●質量(kg):
5.5
●取付方式:
ガスケット取付形
●電圧(V):
DC24
●温度範囲(℃):
-20〜70(作動油)
●最大流量(L/min):
100
●作動方式:
スプリングセンタ形
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
25(255)
●防塵防水性能:
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
●起動電流(A):
1.5
●許容電圧範囲(V):
21.6〜26.4
●周囲温度(℃):
-20〜50
●保持電流(A):
1.5
●保持電力(W):
36
●切換頻度(回分):
240
●粘度範囲(mm
2
/s):
15〜300(作動油)
●フィルトレーション:
25ミクロン以下(作動油)
●最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
]):
16(163)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS-G03-C7Y-R-D2-21
SS-G03-C7Y-R-D2-J21
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07011015
SS-G03-C7Y-R-D2-21
¥70,200
¥32,011
¥30,410
07011435
SS-G03-C7Y-R-D2-J21
¥70,200
¥32,011
¥30,410
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ソレノイドバルブ
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF