工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
可変ポンプ(ナチ・不二越)
>
可変ベーンポンプ(ダブル)
3 件中 1 - 3 件
ナチ(NACHI)
可変ベーンポンプ(ダブル)
●特長:
省エネルギー形の経済的なポンプです。
高精度な圧力保障機構を内蔵しています。
リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。
回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。
圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。
新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
●注意:
サブプレートは付いていません。
●質量(kg):
13.6
●取付方式:
取付足形
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
最低800
最高1800
●最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
ヘッド側:14(143)
シャフト側:14(143)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
VDR-11A-1A1-1A1-13
VDR-11A-1A2-1A2-13
VDR-11A-1A3-1A3-13
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
選択解除
ヘッド側:1〜2(10.2〜20.4) シャフト側:1〜2(10.2〜20.4)
ヘッド側:1.5〜3.5(15.3〜35.7) シャフト側:1.5〜3.5(15.3〜35.7)
ヘッド側:3〜5(30.6〜51) シャフト側:3〜5(30.6〜51)
吐出量(L/min)
選択解除
ヘッド側:20/1800(無負荷時) シャフト側:20/1800(無負荷時)
ヘッド側:25/1800(無負荷時) シャフト側:25/1800(無負荷時)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07009886
VDR-11A-1A1-1A1-13
ヘッド側:1〜2(10.2〜20.4)
シャフト側:1〜2(10.2〜20.4)
ヘッド側:25/1800(無負荷時)
シャフト側:25/1800(無負荷時)
¥351,800
¥127,000
07009895
VDR-11A-1A2-1A2-13
ヘッド側:1.5〜3.5(15.3〜35.7)
シャフト側:1.5〜3.5(15.3〜35.7)
ヘッド側:25/1800(無負荷時)
シャフト側:25/1800(無負荷時)
¥351,800
¥127,000
07009904
VDR-11A-1A3-1A3-13
ヘッド側:3〜5(30.6〜51)
シャフト側:3〜5(30.6〜51)
ヘッド側:20/1800(無負荷時)
シャフト側:20/1800(無負荷時)
¥351,800
¥127,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
可変ベーンポンプ(ダブル)
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)