工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
可変ポンプ(ナチ・不二越)
>
可変ベーンポンプ(ダブル)
3 件中 1 - 3 件
ナチ(NACHI)
可変ベーンポンプ(ダブル)
●特長:
省エネルギー形の経済的なポンプです。
高精度な圧力保障機構を内蔵しています。
リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。
回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。
圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。
新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
●質量(kg):
13.9
●取付方式:
取付フランジ形
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
最低800
最高1800
●最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
ヘッド側:14(143)
シャフト側:14(143)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
VDR-11B-1A1-1A1-13
VDR-11B-1A2-1A2-13
VDR-11B-1A3-1A3-13
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
選択解除
ヘッド側:1〜2(10.2〜20.4) シャフト側:1〜2(10.2〜20.4)
ヘッド側:1.5〜3.5(15.3〜35.7) シャフト側:1.5〜3.5(15.3〜35.7)
ヘッド側:3〜5(30.6〜51) シャフト側:3〜5(30.6〜51)
吐出量(L/min)
選択解除
ヘッド側:20/1800(無負荷時) シャフト側:20/1800(無負荷時)
ヘッド側:25/1800(無負荷時) シャフト側:25/1800(無負荷時)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07009913
VDR-11B-1A1-1A1-13
ヘッド側:1〜2(10.2〜20.4)
シャフト側:1〜2(10.2〜20.4)
ヘッド側:25/1800(無負荷時)
シャフト側:25/1800(無負荷時)
¥351,800
¥127,000
07009922
VDR-11B-1A2-1A2-13
ヘッド側:1.5〜3.5(15.3〜35.7)
シャフト側:1.5〜3.5(15.3〜35.7)
ヘッド側:25/1800(無負荷時)
シャフト側:25/1800(無負荷時)
¥351,800
¥127,000
07009931
VDR-11B-1A3-1A3-13
ヘッド側:3〜5(30.6〜51)
シャフト側:3〜5(30.6〜51)
ヘッド側:20/1800(無負荷時)
シャフト側:20/1800(無負荷時)
¥351,800
¥127,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
可変ベーンポンプ(ダブル)
ナチ(NACHI)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF