間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > ハンドル・ノブ > ハンドル/クランプ/ノブ > イマオコーポレーション > ノブ > エンプラノブ

3 件中 1 - 3 件
イマオコーポレーション

エンプラノブ

注文コード:02036456,02036465,02036474 注文コード:02036456,02036465,02036474 注文コード:02036456,02036465,02036474
 
●仕様: 
オネジ  
●材質: 
ノブ/ナイロン樹脂
オネジ/SS400(黒染め)  

●色: 
黒  
●寸法A(mm): 
63  
●寸法D(mm): 
26  
●寸法E(mm): 
M12×1.75  
●寸法B(mm): 
40  
●寸法C(mm): 
21  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
寸法F(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02036456 EK63X30 80 30 ¥600
¥540
出荷目安:5日
返品不可
02036465 EK63X40 85 40 ¥600
¥540
出荷目安:5日
返品不可
02036474 EK63X50 90 50 ¥600
¥540
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。