間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > ハンドル・ノブ > ハンドル/クランプ/ノブ > イマオコーポレーション > クランプレバー > クランプレバー(オネジ)

3 件中 1 - 3 件
イマオコーポレーション

クランプレバー

注文コード:07001005 注文コード:07001005,07001066,07001127 注文コード:07001005,07001066,07001127 注文コード:07001066 注文コード:07001066 注文コード:07001127
 
●歯数: 
24  
●質量(g): 
210  
●寸法H(mm): 
10  
●ねじ: 
めねじ  
●寸法A(mm): 
95  
●寸法F(mm): 
43  
●寸法D(Φmm): 
27.5  
●寸法E(mm): 
13  
●寸法B(mm): 
63  
●寸法C(mm): 
67.5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
材質/仕上
材質(ねじ部)
材質(レバー部)
表面処理(ねじ部)
表面処理(レバー部)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07001005 FKF12-BR レバー:亜鉛ダイキャスト/塗装(ブラック)
ねじ部:スチール/黒染め
¥920
¥920 ¥874
特価
出荷目安:5日
返品不可
07001066 FKF12-OG スチール(SUM22L) 亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 黒染め 塗装 ¥920
¥874 ¥830
特価
出荷目安:5日
返品不可
07001127 FKF12-SV レバー:亜鉛ダイキャスト/塗装(シルバー)
ねじ部:スチール/黒染め
¥920
¥920 ¥874
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。