間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > ハンドル・ノブ > ハンドル/クランプ/ノブ > イマオコーポレーション > クランプレバー > クランプレバー(メネジ)

3 件中 1 - 3 件
イマオコーポレーション

クランプレバー

注文コード:07001154,07001793,07001477 注文コード:07001477 注文コード:07001154 注文コード:07001154,07001793 注文コード:07001477 注文コード:07001477 注文コード:07001793
 
●歯数: 
16  
●質量(g): 
41  
●寸法L(mm): 
15  
●寸法H(mm): 
4  
●ねじ: 
おねじ  
●寸法A(mm): 
40  
●寸法F(mm): 
24.5  
●寸法D(Φmm): 
14  
●寸法E(mm): 
7  
●寸法B(mm): 
31  
●寸法C(mm): 
34  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
材質/仕上
材質(ねじ部)
材質(レバー部)
表面処理(ねじ部)
表面処理(レバー部)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07001154 FKR5X15-BR レバー:亜鉛ダイキャスト/塗装(ブラック)
ねじ部:スチール/黒染め
¥610
¥610
出荷目安:5日
返品不可
07001793 FKR5X15-SV レバー:亜鉛ダイキャスト/塗装(シルバー)
ねじ部:スチール/黒染め
¥610
¥610
出荷目安:5日
返品不可
07001477 FKR5×15-OG スチール(SUM22L) 亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 黒染め 塗装 ¥610
¥580
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。