間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > ハンドル・ノブ > ハンドル/クランプ/ノブ > イマオコーポレーション > グリップ > シフトグリップ

1 件中 1 - 1 件
イマオコーポレーション

シフトグリップ

注文コード:07002107 注文コード:07002107
 
●特長: 
グリップは回転します。
ねじ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。  

●注意: 
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。  

●材質/仕上: 
グリップ:ナイロン樹脂
シャンク:SS400/亜鉛メッキ  

●色: 
つや消し黒  
●質量(g): 
95  
●寸法A(mm): 
65  
●寸法F(mm): 
5  
●寸法D(mm): 
M10×1.5  
●寸法E(mm): 
17  
●寸法B(mm): 
45  
●寸法C(mm): 
21  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07002107 STG65x10 ¥2,000
¥1,900
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。