間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
6 件中 1 - 6 件
コーコス信岡

キスター コート

注文コード:06789316,06789325,06789334,06789343,06789352,06789361
 
●特長: 
ツイル(撥水) 温かく 動きやすい 防寒の定番スタイル  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
帽子と手袋は含まれません  
●色: 
ネイビー  
●材質: 
表/ツイル 裏/カットボア  
●混率(%): 
表/ナイロン100% 裏/アクリル65%・ポリエステル35%  
●内容量: 
1着  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ
肩幅(cm)
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06789316

2006 M 50 120 57 75 ¥5,800 別送品

廃番

06789325

2006 L 52 125 59 78 ¥5,800 別送品

廃番

06789334

2006 LL 54 130 61 81 ¥5,800 別送品

廃番

06789343

2006 EL 56 135 63 81 ¥5,800 別送品

廃番

06789352

2006 4L 58 140 63 84 ¥5,800 別送品

廃番

06789361

2006 5L 60 145 63 84 ¥5,800
¥3,576
出荷目安:5日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧