間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 押ボタン / セレクタスイッチ / 開閉器 > 押ボタンスイッチ > Φ16シリーズ 押ボタンスイッチ > Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ

4 件中 1 - 4 件
IDEC(和泉電気)

φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ

注文コード:06915921 注文コード:06915937 注文コード:06915946 注文コード:06915946 注文コード:06915955
 
●接点構成: 
1c  
●保護構造: 
閉鎖形(IP40) (JIS C 0920/JEM1030/ (IEC60529)による。)  
●ボタン形状: 
丸突形  
●耐電圧: 
(スイッチ部)
充電金属部と非充電金属部間:AC2000V・1分間
異極端子間:AC20000V・1分間
同極端子間:AC1000V・1分間
接点端子とランプ端子間:AC1500V・1分間
(照光部)
充電部とアース間:AC2000V・1分間  

●動作方式: 
モーメンタリ  
●保存温度(℃): 
-30〜80  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500Vメガにて)  
●使用周囲温度(℃): 
-25〜55(氷結しないこと)  
●取付穴径(Φmm): 
16  
●寿命: 
機械的:100万回以上
電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)  

●接触抵抗(mΩ): 
50以下(初期値)  
●耐衝撃(耐久): 
500m/s2   
●使用周囲湿度: 
45〜85%RH(結露しないこと)  
●耐衝撃(誤動作): 
200m/s2   
●耐振動: 
5〜55Hz、片振幅0.75mm  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ボタン色
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06915921 AB6M-M1B ¥815
¥815
出荷目安:1日
返品不可
06915937 AB6M-M1G ¥815
¥815
出荷目安:1日
返品不可
06915946 AB6M-M1R ¥815
¥815
出荷目安:1日
返品不可
06915955 AB6M-M1Y ¥815
¥815
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

IDEC(和泉電気)

商品点数:6

¥537〜

φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ

IDEC(和泉電気)

商品点数:4

¥733〜

A6シリーズ 表示灯Φ16(6M-P形 丸形)

IDEC(和泉電気)

商品点数:5

¥637〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。