間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
IDEC(和泉電気)

KGN形コントロールBOX

注文コード:06914607
 
●種類: 
3点用  
●ユニット取付穴径(Φmm): 
30.5(回り止穴加工付)(3ヶ所)  
●ユニット取付穴: 
有  
●質量(kg): 
約0.6  
●保護構造: 
IP40(IEC 60529・JEM1030)  
●耐電圧: 
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)  
●定格絶縁電圧(V): 
600  
●絶縁抵抗(MΩ): 
5以上  
●相対湿度: 
45〜85%(結露しないこと)  
●塗装色: 
5Y7/1 半ツヤ  
●使用周囲温度(℃): 
-25〜50(氷結しないこと)  
●材質(ボックス): 
鋼板製  
●配線引込口(壁掛形): 
2重ノックアウト加工
ボックス上面/Φ22、Φ27
ボックス下面/Φ16、Φ20  

●RED BOOKVol3ページ: 
1050  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06914607

KGN311Y ¥1,095
¥1,073 ¥1,019
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧