間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > コントロールボックス / ケースボックス > KGN形 (和泉電気)

2 件中 1 - 2 件
IDEC(和泉電気)

KGN形コントロールBOX

注文コード:06914616
 
●種類: 
4点用  
●質量(kg): 
約0.7  
●保護構造: 
IP40(IEC 60529・JEM1030)  
●耐電圧: 
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)  
●定格絶縁電圧(V): 
600  
●絶縁抵抗(MΩ): 
5以上  
●相対湿度: 
45〜85%(結露しないこと)  
●塗装色: 
5Y7/1 半ツヤ  
●使用周囲温度(℃): 
-25〜50(氷結しないこと)  
●材質(ボックス): 
鋼板製  
●配線引込口(壁掛形): 
2重ノックアウト加工
ボックス上面/Φ22、Φ27
ボックス下面/Φ16、Φ20  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ユニット取付穴径(Φmm)
ユニット取付穴
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06914616 KGN410Y ¥1,280
¥1,254
出荷目安:5日
返品不可
06914625 KGN411Y 30.5(回り止穴加工付)(4ヶ所) ¥1,280
¥1,216
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。