工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
コントロールボックス / ケースボックス
>
KGN形 (和泉電気)
2 件中 1 - 2 件
IDEC(和泉電気)
KGN形コントロールBOX
●種類:
5点用
●質量(kg):
約0.8
●保護構造:
IP40(IEC 60529・JEM1030)
●耐電圧:
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
●定格絶縁電圧(V):
600
●絶縁抵抗(MΩ):
5以上
●相対湿度:
45〜85%(結露しないこと)
●塗装色:
5Y7/1 半ツヤ
●使用周囲温度(℃):
-25〜50(氷結しないこと)
●材質(ボックス):
鋼板製
●配線引込口(壁掛形):
2重ノックアウト加工
ボックス上面/Φ22、Φ27
ボックス下面/Φ16、Φ20
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KGN510Y
KGN511Y
ユニット取付穴径(Φmm)
選択解除
30.5(回り止穴加工付)(5ヶ所)
ユニット取付穴
選択解除
無
有
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06914634
KGN510Y
無
¥1,485
¥1,411
¥1,340
06914643
KGN511Y
30.5(回り止穴加工付)(5ヶ所)
有
¥1,485
¥1,485
¥1,411
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
KGN形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF