間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
鍋屋バイテック会社

セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

注文コード:07003805,07003814,07003823 注文コード:07003805,07003814,07003823 注文コード:07003805,07003814,07003823
 
●特長: 
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。  

●材質(ねじ部): 
SUM22L  
●材質(ノブ): 
ナイロン6  
●表面処理(ねじ部): 
ユニクロメッキ  
●寸法M(mm): 
M12  
●寸法d(mm): 
26  
●寸法D(mm): 
63  
●寸法H(mm): 
40  
●表面処理(ノブ): 
つや消し黒  
●寸法s(mm): 
21  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
寸法Lm(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07003805

KSMS-63-M12×30 91 30 ¥1,050
¥998 ¥948
特価
出荷目安:5日

07003814

KSMS-63-M12×40 100 40 ¥1,100
¥1,045 ¥993
特価
出荷目安:5日

07003823

KSMS-63-M12×50 109 50 ¥1,120
¥1,064 ¥1,011
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧