間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(SMC) > エアシリンダ > CJ2シリーズ > D型 > 10パイ

3 件中 1 - 3 件
SMC

エアシリンダ 標準形:複動・片ロッド

注文コード:
 
●特長: 
耐摩耗性が向上
少ないピストンのダレ
簡単な取付作業  

●仕様: 
有接点オートスイッチ(バンド取付C73)(磁石内蔵)2個付
ロッド先端ナット・クレビス用ピン  

●リード線取出方法: 
オートスイッチ:グロメット  
●取付支持形式: 
二山クレビス形  
●クッション: 
ラバークッション  
●寸法H(mm): 
28  
●使用ピストン速度(mm/s): 
50〜750  
●ヘッドカバーのポート位置: 
軸に対し90°  
●最高使用圧力(MPa): 
0.7  
●寸法A(mm): 
15  
●作動方式: 
複動片ロッド  
●寸法S(mm): 
46  
●寸法D(mm): 
4  
●寸法B(mm): 
12  
●寸法C(mm): 
14  
●寸法Z(mm): 
82  
●負荷電圧(V): 
オートスイッチ:DC12/24、AC100  
●使用流体: 
空気  
●許容運動エネルギー(J): 
0.035  
●チューブ内径(Φmm): 
10  
●リード線(m): 
0.5  
●保証耐圧力(MPa): 
1.05  
●最低使用圧力(MPa): 
0.06  
●周囲温度および使用流体温度(℃): 
-10〜60(ただし凍結なきこと。)  
●給油: 
不要(無給油)  
●配線(出力): 
オートスイッチ:2線  
●寸法MM(mm): 
M4×0.7  
●ストローク長さの許容差: 
0〜+1.0  
●表示灯: 
オートスイッチ:有  
●適合負荷: 
リレーPLC  
●ねじ公差: 
JIS 2級  
●寸法GA(mm): 
8  
●寸法GB(mm): 
18  
●寸法NA(mm): 
12.5  
●寸法NB(mm): 
22.5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ストローク(mm)
質量(g)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06890642 CDJ2D10-30-C73 30 約36 オープン
¥5,908
出荷目安:10日
返品不可
06890651 CDJ2D10-60-C73 60 約44 オープン
¥6,120
出荷目安:10日
返品不可
06890667 CDJ2D10-100-C73 100 約54.7 オープン
¥6,503
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。