間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧機器(電磁弁・シリンダー等) > 空圧機器(SMC) > 電磁弁/ソレノイドバルブ > VZシリーズ > VZ3000シリーズ > VZ3140型

3 件中 1 - 3 件
SMC

ベース配管形5ポートソレノイドバルブ VZ3000シリーズ

注文コード:
 
●ランプ・サージ電圧保護回路: 
サージ電圧保護回路付  
●耐振動(m/s2): 
50  
●リード線取出方法: 
グロメット  
●パイロット排気方法: 
パイロット弁、個別排気形  
●保護構造: 
防塵  
●応答時間: 
20ms以下
(コイル温度20℃、低格電圧、サージ電圧保護回路無し、0.5MPa時)  

●切換方式: 
2位置シングル  
●使用圧力範囲(MPa): 
0.15〜0.7  
●質量(g): 
125  
●使用流体: 
空気  
●リード線長さ(mm): 
300  
●ボディオプション: 
パイロット弁 個別排気形  
●周囲温度および使用流体温度(℃): 
−10〜50(但し、凍結なきこと)  
●手動操作方式: 
ノンロックプッシュ式  
●最大作動頻度(Hz): 
10  
●給油: 
不要  
●取付姿勢: 
自由  
●耐衝撃(m/s2): 
300  
●管接続口径: 
Rc1/8(サブプレート付)  
●許容電圧変動: 
定格電圧の-15〜+10  
●消費電力(W): 
1.8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格電圧(V)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06889565 VZ3140-1GS-01 AC100(50/60Hz) オープン
¥6,880
出荷目安:10日
返品不可
06889592 VZ3140-2GS-01 AC200(50/60Hz) オープン
¥7,072
出荷目安:10日
返品不可
06889626 VZ3140-5GS-01 DC24 オープン
¥6,880
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。