工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
高圧ホース(十川ゴム)
>
一般油圧配管用(K-140タイプ)
20 件中 1 - 20 件
十川ゴム
ハイドロリックホース
●特長:
一般油圧配管用ホース(高圧用)です。ホースに両端金具とアダプターをつけたセット品です。
●寸法L(mm):
60
●内径(Φmm):
ホース:6.3
ホース金具:4.0
●六角対辺(mm):
19
●構造:
内面層:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面層:耐油・耐侯性合成ゴム
●外径(Φmm):
13.3
●最小曲げ半径(mm):
85
●常用圧力(MPa):
14.0
●概略質量(kg/m):
0.260
●寸法I(mm):
28
●ねじT:
G1/4
●最小破壊圧力(MPa):
68.6
●補強層:
1W
●最高衝撃圧力(MPa):
20.5
●流体温度範囲(℃):
-40〜100
●環境温度範囲(℃):
-40〜70
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
K-140-06×500=04×16×04×16
K-140-06×500=05×15×05×15
K-140-06×600=04×16×04×16
K-140-06×600=05×15×05×15
K-140-06×700=04×16×04×16
K-140-06×700=05×15×05×15
K-140-06×800=04×16×04×16
K-140-06×800=05×15×05×15
K-140-06×900=04×16×04×16
K-140-06×900=05×15×05×15
K-140-06×1000=04×16×04×16
K-140-06×1000=05×15×05×15
K-140-06×1500=04×16×04×16
K-140-06×1500=05×15×05×15
K-140-06×2000=04×16×04×16
K-140-06×2000=05×15×05×15
K-140-06×2500=04×16×04×16
K-140-06×2500=05×15×05×15
K-140-06×3000=04×16×04×16
K-140-06×3000=05×15×05×15
寸法C(mm)
選択解除
5.5
8.5
金具
選択解除
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
ホース長さ(mm)
選択解除
500
600
700
800
900
1000
1500
2000
2500
3000
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07013833
K-140-06×500=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
500
オープン
¥2,890
07013955
K-140-06×500=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
500
オープン
¥2,580
07013842
K-140-06×600=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
600
オープン
¥2,950
07013964
K-140-06×600=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
600
オープン
¥2,620
07013851
K-140-06×700=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
700
オープン
¥2,950
07013973
K-140-06×700=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
700
オープン
¥2,620
07013867
K-140-06×800=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
800
オープン
¥2,950
07013982
K-140-06×800=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
800
オープン
¥2,620
07013876
K-140-06×900=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
900
オープン
¥2,950
07013991
K-140-06×900=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
900
オープン
¥2,620
07013885
K-140-06×1000=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
1000
オープン
¥2,950
07014007
K-140-06×1000=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
1000
オープン
¥2,620
07013894
K-140-06×1500=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
1500
オープン
¥3,850
07014016
K-140-06×1500=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
1500
オープン
¥3,520
07013903
K-140-06×2000=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
2000
オープン
¥3,850
07014025
K-140-06×2000=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
2000
オープン
¥3,520
07013912
K-140-06×2500=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
2500
オープン
¥4,750
07014034
K-140-06×2500=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
2500
オープン
¥4,420
07013921
K-140-06×3000=04×16×04×16
5.5
両端金具04タイプとアダプター16タイプ付
3000
オープン
¥4,750
07014043
K-140-06×3000=05×15×05×15
8.5
両端金具05タイプとアダプター15タイプ付
3000
オープン
¥4,420
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
品質管理用作業手袋 綿スムス マチナシ
MonotaRO
商品点数:7
¥48〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハイドロリックホース
十川ゴム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF